Арт. №: 360536 130

Ступенчатая губка подвижная 130

Марка: HOLEX

Ступенчатая губка подвижная 130
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
297,27 €
130

Описание

Исполнение:

Ступенчатые губки, закаленные и шлифованные.

Применение:

Для крепления сменных планок № 360538 / 0539 / 0541.

Подходит для:

Тиски высокого давления для станков с ЧПУ № 360535.

Техническая информация

Длина губок l
74 мм
Ширина губок b
130 мм
Высота губок h
52 мм
длина l1
30 мм
высота h1
22 мм
подходит к цветовой маркировке
NC-Holex
loading spinner image
loading spinner image