Арт. №: 361332 160

Опорная губка неподвижная 160

Марка: Allmatic

Опорная губка неподвижная 160
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
1 106,41 €
160

Описание

Применение:

Опорная губка служит для установки различных упорных головок. Упорные головки и комплект захватов ввинчиваются в разных комбинациях в отверстия для надёжного крепления деталей разной геометрии.

Подходит для:

Тиски высокого давления для станков с ЧПУ № 361302 / 1304.

Примечание:

Клиновые базовые губки + оснастка № 361341 − 361352, упорные головки № 361238 − 361250.

Техническая информация

Ширина губок b
122,5 мм
подходит к цветовой маркировке
Titan 2; LCV125G
Высота губок h
25 мм
Длина губок l
250 мм
c
30 мм
для типа
160
loading spinner image
loading spinner image