Hoffmann Group Home
  • 500 000 представленных товаров
  • Высочайшая надежность поставок
  • Качество, подтвержденное сертификатом TÜV
      • Меню
      Арт. №: 361354 125

      Губка уменьшенной ширины неподвижная 125

      Марка: Allmatic

      Губка уменьшенной ширины неподвижная 125
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
      732,60 €
      125

      Описание

      Применение:

      Для зажимания готовых деталей и заготовок (при помощи ввинчиваемых упорных головок).

      Подходит для:

      Тиски высокого давления для станков с ЧПУ № 361302 / 1304.

      Техническая информация

      ширина b1
      64 мм
      Высота губок h
      45 мм
      Ширина губок b
      116 мм
      Длина губок l
      102 мм
      подходит к цветовой маркировке
      Titan; Titan 2; LCV125G
      loading spinner image
      loading spinner image