Арт. №: 360064

Гибкий зажим регулируемый

Марка: GARANT

Гибкий зажим регулируемый
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
от  2 303,91 €

Описание

Исполнение:

  • Стальной корпус со встроенным конусом из цельной стали.
  • Механическая зажимная система.
  • При затягивании боковых стяжных винтов деталь затягивается и зажимается с помощью соответствующего установочного пальца и 2 зажимных клиньев.
  • Возможно крепление с помощью прихватов, сухарей для T-пазов или системы базирования по нулевой точке и установочных пальцев № 360066.
  • Отверстие для системы базирования по нулевой точке уже имеется.

Регулировка по высоте с подъемом на 3 мм на каждый оборот. Макс. ход перемещения 25 мм.

Применение:

Простое и точное позиционирование на столе станка. Зажимание деталей сложной формы, например при производстве пресс-форм.
Для выравнивания деформированных деталей.

Специальные принадлежности:

Установочный палец № 360025 для разм. 120, динамометрический ключ № 656050 разм. 60, удлинительный элемент № 360068.
loading spinner image
loading spinner image