Hoffmann Group Home
  • 500 000 представленных товаров
  • Высочайшая надежность поставок
  • Качество, подтвержденное сертификатом TÜV
      • Меню
      Арт. №: 360068 1

      Высок. направляющая 1

      Марка: GARANT

      Высок. направляющая 1
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
      1 306,17 €
      1
      This is an article from our latest GARANT Zero Clamp. Follow the link to see all offers from this advertisement.
      Click here

      Описание

      Применение:

      Для удлинения гибких зажимов. Возможность установки друг на друга до 5 удлинительных элементов.

      Подходит для:

      Гибкие зажимы № 360060 и 360064.

      Объем поставки:

      Включая фиксатор для защиты от проворачивания и установочный болт № 360131 18M12/120.

      Специальные принадлежности:

      Установочные пальцы № 360025 для разм. 120. Динамометрический ключ № 656050 разм. 60.

      Техническая информация

      Высота (Н)
      50 мм
      наружный ⌀ D
      80 мм
      вращающий момент
      10 мм
      Тип
      1
      Серия
      ZeroClamp
      loading spinner image
      loading spinner image