Арт. №: 370001 M10

Эксцентриковый натяжной зажим M10

Марка: GARANT

Эксцентриковый натяжной зажим M10
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
68,16 €
M10

Описание

Исполнение:

  • 6-гранная стальная шайба со стальным эксцентриковым винтом.
  • Зажимание деталей любой формы.
  • 6 вариантов геометрии зажимных поверхностей: 1. Призма с углом 150° 2. Продольное рифление 3. Ступенька гладкая 4. Рифлёные 5. Гладкие 6. Гладкие с покрытием.
  • Небольшие габариты.

Применение:

Подходит для зажимания заготовок и готовых деталей.

Примечание:

Требуется Г-образный шестигранник разм. 7!

Техническая информация

Шайба с внутр. шестигранником SW1
7 мм
Высота шайбы H
10 мм
размер A
12,7 мм
зажимное усилие
9 кН
Ход эксцентрика S1
1,6 мм
Шестигранная шайба SW
25 мм
максимальный момент затяжки
28 Н·м
резьба М
M10
длина резьбы L
9 мм
loading spinner image
loading spinner image