Hoffmann Group Home
  • 500 000 представленных товаров
  • Высочайшая надежность поставок
  • Качество, подтвержденное сертификатом TÜV
      • Меню
      Арт. №: 370129

      Механическая цанга
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
      1 304,29 €

      Описание

      Исполнение:

      • Корпус из воронёной стали.
      • Цанга (сменная) из высокопрочного алюминия. Ход зажимания 0,3 мм.
      • Отверстие и индексация для системы базирования по нулевой точке ZeroClamp. Подходящий установочный палец № 360025 18M16.
      • Возможно крепление с помощью прихватов, сухарей для T-пазов или системы базирования по нулевой точке.

      Применение:

      Для зажимания заготовок сложного контура и обработки с 5 сторон. В цанге фрезеруются углубления под форму заготовки с минимальной зажимной глубиной 2 мм. Очень хорошо подходит для тонкостенных материалов. Допускается многократное фрезерование цанги, до остаточной высоты 42 мм.

      Техническая информация

      Материал
      воронёная сталь 
      наружный ⌀ DA
      117 мм
      ⌀ Е
      106 мм
      наружный ⌀ цанги D
      99 мм
      высота опоры H1
      15 мм
      центровочный ⌀ M
      25 мм
      ⌀ F
      102 мм
      K
      13 мм
      центрирующая резьба N
      M12 
      высота 6-гранника H2
      35 мм
      размер паза L
      8K7 мм
      ⌀ зажимания D1
      23 мм
      общая высота H4
      106 мм
      H3
      56 мм
      расстояние между отверстиями G
      80 мм
      Исполнение
      Система базирования по нулевой точке 
      Тип
      6375M 

      Комплектующие и запасные части

      • по требованию
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
        97,32 €
      • Цанга 149 мм amf Арт. №  370131 149
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
        535,95 €
      • Цанга 99 мм amf Арт. №  370131 99
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
        384,83 €
      loading spinner image
      loading spinner image