Hoffmann Group Home
  • 500 000 представленных товаров
  • Высочайшая надежность поставок
  • Качество, подтвержденное сертификатом TÜV
      • Меню
      Арт. №: 335725

      Элемент Weldon с компенсацией, длинный

      Марка: HOLEX

      Элемент Weldon с компенсацией, длинный
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
      от  106,11 €

      Описание

      Исполнение:

      Цилиндрический держатель, закаленный и шлифованный, с быстродействующей муфтой. Внутренний квадрат для фиксации метчиков или передачи вращающего момента. Зажимной механизм, предотвращающий вытягивание метчика.
      Компенсация растяжения/сжатия прим. 0,2 мм с помощью компенсационного элемента. Фиксация элемента Weldon с помощью лыски на хвостовике или компенсационного элемента.

      Преимущество:

      • Экономичное решение.
      • Тонкое, но жёсткое исполнение.
      • Различные варианты длины зажима и вылета.

      Применение:

      Для крепления метчиков, в том числе в патроне Weldon.

      Специальные принадлежности:

      Компенсационный элемент № 335730.

      Примечание:

      Функция минимальной компенсации только в комбинации с № 300415 и 335730. Стандартный патрон Weldon с жёсткой фиксацией.
      loading spinner image
      loading spinner image