Hoffmann Group Home
  • 500 000 представленных товаров
  • Высочайшая надежность поставок
  • Качество, подтвержденное сертификатом TÜV
      • Меню
      Арт. №: 358752

      Маркер L
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
      1 340,36 €

      Описание

      Исполнение:

      Корпус из алюминия, с хвостовиком Weldon. Плавная регулировка предварительного поджатия маркировочной иглы. Глубина маркировки 0,1−0,3 мм.

      Преимущество:

      С поверхностным уплотнением, без повреждения. Скорость маркировки соответствует максимальной подаче. Высокая износостойкость маркировочных игл обеспечивает долгий срок их службы. Подходит для маркировки круглых поверхностей. Применятся в том числе и на токарном станке. Высокая надёжность процесса. Возможна быстрая замена иглы путём простого вытягивания. С компенсацией плавных перепадов высоты поверхности детали до 7 мм (в зависимости от исполнения).

      Применение:

      Для маркировки различных материалов, например алюминия, титана, стали, бронзы, меди, латуни, пластмасс и т. д. При использовании игл меньшего размера возможна маркировка материалов с поверхностной твёрдостью до 57 HRC.

      Примечание:

      Маркировочные иглы № 358755 − 358759 заказывать отдельно.

      Техническая информация

      L1
      119 мм
      ⌀ D
      42 мм
      ⌀ хвостовика d
      20 мм
      L
      108 мм
      ⌀ D1
      3 мм
      Тип
      1560ML 
      loading spinner image