• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Dulap cu uşi batante pentru depozitarea aparatelor fără sertare 1020

Cod articol: 943228 1020
1020
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.
  • Deschiderea sertarului: Încuietoare anti-alunecare
  • Egalizarea înălţimii la intervale: 25
  • Încuietoare cilindrică: Element modular de inserţie
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 1,2 mm
Deschiderea sertarului Încuietoare anti-alunecare
Egalizarea înălţimii la intervale 25 mm
Încuietoare cilindrică Element modular de inserţie
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Lăţime×adâncime în E 36×36 E
Înălţime 1.020 mm
Lăţime 717 mm
Adâncime 748 mm
Lăţime în E 36 E
Adâncime în E 36 E
Înălţimea utilă 900 mm
Greutate 71 kg
Tip produs Dulap de depozitare pentru maşini

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 943228 1020
EAN / GTIN 4045197380203

Descriere

Execuţie:

Cu uşi batante întărite, cu posibilitate de închidere prin mânerul de împingere cu butuc. Cu margine împotriva alunecării pe 3 părţi şi covoraş de cauciuc cu caneluri. Prinderea sertarelor şi a rafturilor culisante la intervale de 25 mm. Corpurile dulapurilor sunt dotate cu siguranţa de deschidere individuală.
748 mm adâncime. Sertarele recomandate sunt prezentate la Cod 943011; 943021. Rafturile culisante recomandate sunt prezentate la Cod 942991; 942996.

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, uşi albastre RAL 5005 acoperite cu vopsea pulbere. Suprafaţă de contact din tablă de oţel cu cauciuc cu caneluri, culoare neagră (H = 20 mm).

Produse potrivite

Piese de schimb