Polizor unghiular pneumatic cu pistol G2302

Cod articol: 079311 G2302
La cerere
În stoc
66 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului G2302
Putere de ieşire 175 W
Turaţie maximă 17.000 min-1
Debit maxim de aer necesar 534 l/min
Racord filetat BSP
Racord de aer comprimat 1/4 inch
Vibraţie maximă conform EN < 2,5 m/s2
Dimensiune recomandată a furtunului (⌀ interior) 10 mm
⌀ maxim al discurilor 75 mm
⌀ minim al discurilor 50 mm
Greutate 0,6 kg
Zgomot de lucru 81 dB(A)
Tip produs Polizor unghiular

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 079311 G2302
EAN / GTIN 7322590019815
Număr producător 8423031214

Descriere

Execuţie:

Polizor unghiular mic, în formă de pistol cu două discuri abrazive Roloc® mici, cu ⌀ 50/75 mm. Turaţia poate fi dozată fin, prin intermediul butonului de start. Confort de deservire ridicat datorită mânerului gumat.

Piese de schimb:

Seturi de întreţinere (truse de service): la cerere se pot livra seturi de piese de schimb pentru întreţinere şi mentenanţă preventivă pentru majoritatea uneltelor acţionate cu aer comprimat Atlas Copco.

Notă:

Sistemul 3M Roloc® de şlefuire ⌀ 55 / 75 mm este prezentat începând cu Cod 554005.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb