Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Tambur pentru cablu, din plastic

Cod articol: 081136

Descriere

Execuţie:

Tamburul Hedi® pentru cablu înseamnă calitate „Made in Germany” şi durabilitate. Corpul proiectat special al tamburului asigură un ghidaj optim pentru cablu. Comutatorul integrat de oprire a rotaţiei împiedică rotaţiile neintenţionate ale tamburului. Toate tambururile pentru cablu sunt prevăzute cu comutator de protecţie termică.
Tambur robust pentru cablu, din plastic rezistent la şocuri, cu protecţie la supraîncălzire.
  • Priză de ieşire CEE 400 V, 16 A.
  • Priză de ieşire CEE 400 V, 16 A cu capac cu autoînchidere.
  • Două capace cu autoînchidere pentru prize 250 V standard cu contact de protecţie.
  • Secţiune transversală cablu 2,5 mm.
Aprobată pentru utilizarea permanentă în aer liber şi în spaţii umede.
Corespunde prevederilor DGUV I 203-006 (fost BGI 608) precum şi DGUV I 203-005 (fost BGI 600).