{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
Clasă de protecţie IP | IP 54 | |
Flux luminos | 100 lm | |
Durata de iluminare | 6 h | |
Alimentare cu energie | Cu baterii | |
Număr de baterii incluse | 2 | |
Dimensiune internaţională | LR3 | |
Lungimea totală | 148 mm | |
⌀ cap | 16 mm | |
Greutate | 56 g | |
Tip produs | Lanternă de buzunar |
Cod articol | 081511 | |
Număr producător | 03.5110 |