{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
Denumirea producătorului | H7R.2 | |
Clasă de protecţie IP | IP X6 | |
Zonă ATEX | Nicio zonă ATEX | |
Flux luminos | 20 lm - 300 lm | |
Durata de iluminare | 4 h - 30 h | |
Distanţă de iluminare | 50 m - 160 m | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
Iluminare cu intensitate variabilă | da | |
Advanced Focus System (AFS) | da | |
Smart Light Technology (SLT) | da | |
Rapid Focus | da | |
Număr de acumulatoare incluse | 1 | |
Tip acumulator | Litiu-Ion | |
Capacitate acumulator | 1,4 Ah | |
Tensiunea acumulatorului | 3,7 V | |
⌀ cap | 35 mm | |
Greutate | 165 g | |
Se livrează cu husă şi curea | nu | |
Tip produs | Lanternă de frunte |
Cod articol | 081486 H7R.2 | |
EAN / GTIN | 4029113729802 | |
Număr producător | 7298 |