Set de inserţii filetate, 10 buc. respectiv 20 buc. 2×D

Cod articol: 082814
de la 
La cerere
Livrabil
391 livrabil imediat

Descriere

Execuţie:

Inserţii metrice pentru filet, din sârmă de oţel superior inoxidabil, arcuit. Filet cu parcurgere liberă pas cu pas, începutul inserţiei este separat de margine după montare. Formă constructivă optimizată cu zonă nouă de introducere, care permite introducerea şi rotirea inserţiei la fel ca un şurub.
Inserţii filetate HeliCoil®plus din oţel inoxidabil foarte rezistente la uzură, frecare redusă a filetului cu toleranţe reduse, calitate înaltă a suprafeţei precum şi rezistenţă la coroziune şi la solicitare termică. Forma constructivă flexibilă permite distribuirea uniformă a sarcinii şi a tensiunii şi generează astfel îmbinări prin înşurubare durabile de cea mai înaltă calitate pentru toate sarcinile de regim (static, dinamic) cu transmitere ideală a forţei. Montaj rapid, necomplicat. Rezultă un filet interior cu dimensiuni standard, utilizabil din ambele părţi.

Aplicaţie:

Pentru repararea economică a fileturilor deteriorate sau uzate şi ca element de construcţie pentru întărirea filetului la utilizarea unor materiale cu rezistenţă redusă la frecare (de ex. aluminiu, aliaje aluminiu-magneziu).

Notă:

La cerere se pot livra inserţii autoblocante şi alte dimensiuni.
  • Pentru calibre tampon recomandate pentru verificarea filetului consultaţi începând cu Cod 486000.
  • La cerere se pot livra inserţii autoblocante, alte dimensiuni şi inserţii cu filet UNC/UNF.
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
    Filet tip / mărime Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături