Rolă cu material absorbant, 0,8×40 m

Cod articol: 084378
de la 
La cerere
Livrabil
16 livrabil imediat

Descriere

Execuţie:

Şerveţel din material absorbant pentru ulei şi substanţe chimice cu o capacitate de absorbţie deosebit de mare (până la 20× greutate proprie), rezultând costuri mult mai reduse pentru salubrizare şi mult mai puţine deşeuri. Şerveţelele din material absorbant sunt fabricate 100 % din polipropilenă şi sunt recomandate pentru aproape toate substanţele chimice. Îmbunătăţire semnificativă a siguranţei şi curăţeniei în timpul desfăşurării activităţii, podeaua nu este acoperită nici de lichide, nici de granule. Sistem de coordonare prin culori, pentru clasificarea şerveţelelor în funcţie de domeniul de utilizare. Articolele cu referinţa OIL absorb numai uleiul (de ex. separarea uleiului de apă sau pentru utilizarea în exterior). Articolele cu referinţa UNI absorb toate lichidele (de ex. ulei, apă, substanţe chimice).
Marfă în sul, perforată transversal la 50 cm.
Şerveţele şi role cu structură rezistentă la rupere, întărită, dublu stratificată pentru utilizare Heavy Duty. Recomandate şi pentru utilizarea pe pardoseală. Fără scame.

Promoții și oferte

Mai multe produse din oferta specială: "Articole - lucru în siguranţă"