BDMT 170408 ER-N4 ST1400

Cod articol: 227671 ST1400
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
628 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă BDMT 170408 ER-N4
Tip ST1400
Rază la colţ 0,8 mm
Categorie PR1225
Materialul sculei Carbura
Avans fz per dinte 0,09 − 0,16 mm
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 227671 ST1400
EAN / GTIN 4960664609550
Număr producător TKB00415

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
180
Oţel < 750 N/mm²
P
180
Oţel < 900 N/mm²
P
180
Oţel < 1100 N/mm²
P
140
Oţel < 1400 N/mm²
P
140
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Notă:

Frezele sunt echipate cu un număr egal de plăcuţe amovibile forma N3 şi N4. Vă rugăm să ţineţi cont de compatibilitatea cu suportul.
Valori de referinţă pentru ae = 0,3×D.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule