BDMT 11T308 ER-N2 GG

Cod articol: 227480 GG
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
130 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă BDMT 11T308 ER-N2
Tip GG
Rază la colţ 0,8 mm
Categorie PR1210
Materialul sculei Carbura
Avans fz per dinte 0,09 − 0,2 mm
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 227480 GG
EAN / GTIN 4960664622603
Număr producător TKA00369

Tabel de aplicaţii

GG(G)
K
180
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Notă:

Frezele sunt echipate cu un număr egal de plăcuţe amovibile forma N2 şi N3. Vă rugăm să ţineţi cont de compatibilitatea cu suportul.
Valori de referinţă pentru ae = 0,3×D.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule