• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Capete de frezat la 90° 5720VZ16 cu filet

Cod articol: 220806
de la 
La cerere
Livrabil
4 livrabil imediat
  • Unghi de reglare κ: 90
  • Utilizarea frezei: Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Frezare pe colţ
  • Răcire interioară: da

Descriere

Execuţie:

Frezele cilindro-frontale cu coadă cilindrică sunt echilibrate cu G = 6,3 la 30000 rot./min. Frezele cu coadă conică şi cele cu secţiune modulară trebuie echilibrate împreună cu dornul înainte de prelucrarea la viteze mari. Construcţia permite prinderea tuturor plăcuţelor amovibile radiale până la re=6,0mm fără modificarea suportului şi fără corectura lungimii.