Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Set de plăcuţe amovibile pentru raze 16/1-3

Cod articol: 231526 16/1-3

Detalii despre produs

Date tehnice

Categorie HB7525
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru găurire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 231526 16/1-3

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
250
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
250
Alu > 10% Si
N
250
Oţel < 500 N/mm²
P
200
Oţel < 750 N/mm²
P
150
Oţel < 900 N/mm²
P
150
Oţel < 1100 N/mm²
P
150
Oţel < 1400 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
65
GG(G)
K
110
CuZn
N
250
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Plăcuţe amovibile de raze cu 2 tăişuri.

Aplicaţie:

Pentru raze convexe la ⌀ exterior sau în alezaje.

Adaptat pentru:

Cod 231500 Ref. 16

Conţinut:

Câte 1 plăcuţă amovibilă pentru raze Cod 231525: Ref. 16/1; 16/1,5; 16/2; 16/2,5; 16/3

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb