Execuţie:
- Echilibrare dinamică la nivelul cursorului pentru turaţii ridicate.
- Sistem cu structură modulară.
- Ajustare fină fără fixare suplimentară.
- Cu fixare ABS® pentru o precizie maximă la schimbare.
- Ajustare aproximativă rapidă prin reglarea sculei pentru strunjit.
- Alimentare internă cu lichid de răcire direcţionat către tăiş.
- Cei mai mici paşi de avans ai cuţitului de domeniul µm, în intervalul de ajustare fină 0,25 − 0,6 mm în ⌀, în funcţie de domeniul de strunjire.
- Paşii cu ajustare fină măsoară 0,002 mm pe ⌀ pentru fiecare diviziune.
- Rezoluţia înaltă permite setarea, respectiv citirea fără probleme, fără a fi necesară folosirea unui vernier.
Notă:
Suportul suplimentar, de exemplu pentru prelucrarea spre spate şi în alte unghiuri = 15°, 30°, 45° etc. se livrează în scurt timp.
Vă rugăm să comandaţi separat adaptorul de comutare, portplăcuţa şi plăcuţele amovibile.