Execuţie:
Plăcuţe de frezare stabile pentru avansuri mari şi productivitate ridicată.
Cu două tăişuri
Aplicaţie:
Pentru filet interior şi exterior la 55° conform Normei B. S84: 1956, DIN 259, ISO 228/1: 1982. Clasă de toleranţă: Clasă Medie A.
Notă:
La montaj, aveţi mereu în vedere fixarea plăcuţelor cu partea marcată spre exterior, pentru că în caz contrar pot rezulta distorsiuni ale filetului! (Suprafeţele plăcuţelor sunt cu şi fără marcaj). Avans fz = HB 7720 în oţel < 750 N = 0,25 mm / dinte, HB 7735 în INOX > 900 N = 0,15 mm / dinte.