Execuţie:
Freză cilindro-frontală cu dantura divizată inegal pentru silenţiozitate ridicată, precizie înaltă şi capacitate mare de tăiere. Freză unghiulară ultraperformantă cu plăcuţe amovibile cu geometrie de reducere a forţei de aşchiere pentru utilizare tip MTC în condiţii stabile sau pentru maşini cu putere redusă.
Fără răcire interioară.
Aplicaţie:
Pentru frezarea la adâncimi mari. Utilizare universală, pentru toată gama de oţeluri, precum şi pentru oţelurile inoxidabile.
Recomandată în special pentru MTC (Multi Task Cutting), se utilizează în combinaţie cu ultima generaţie de centre de strunjire / frezare (MTM).
Notă:
Şurubelniţa dinamometrică GARANT TQ Cod
211750 Ref. 3,8 se va folosi cu bit-ul Cod
674252 Ref. 15IP.
La utilizarea plăcuţelor amovibile cu raza mai mare de 3,1 mm, lăcaşul pentru plăcuţe trebuie modificat.