Freză unghiulară la 90° Softcut® GARANT MTC scurt Coadă Weldon

Cod articol: 215155
de la 
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil
43 livrabil imediat
  • Unghi de reglare κ: 90
  • Utilizarea frezei: Frezare pe colţ; Frezare circulară; Prelucrare înclinată
  • Împărţirea tăişului: inegal
  • Răcire interioară: da
  • Strategie de aşchiere: MTC
PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Descriere

Execuţie:

Freză cilindro-frontală cu dantura divizată inegal pentru silenţiozitate ridicată, precizie înaltă şi capacitate mare de tăiere. Freză unghiulară ultraperformantă cu plăcuţe amovibile cu geometrie de reducere a forţei de aşchiere pentru utilizare tip MTC în condiţii stabile sau pentru maşini cu putere redusă.

Aplicaţie:

Pentru frezarea la adâncimi mari. Utilizare universală, pentru toată gama de oţeluri, precum şi pentru oţelurile inoxidabile.
Special pentru MTC (Multi Task Cutting) – utilizată în combinaţie cu ultima generaţie de centre de strunjire / frezare (MTM).

Notă:

Şurubelniţa dinamometrică GARANT TQ Cod 211750 Ref. 3,8 se va folosi cu bit-ul Cod 674252 Ref. 15IP.
La utilizarea plăcuţelor amovibile cu raza mai mare de 3,1 mm, lăcaşul pentru plăcuţe trebuie modificat.

Produse potrivite

Din aceeași serie "Softcut®"
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
    ⌀ D / număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături