APMT 133512 ER INOX

Cod articol: 215362 INOX

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    14,88 € / buc.
  • de la 10 buc.
    12,40 € / buc.
La cerere
În stoc
609 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Softcut®
Cod ISO Plăcuţă amovibilă APMT 133512 ER
Tip INOX
Rază la colţ 1,2 mm
Categorie HB7630
Materialul sculei Carbura
Avans fz per dinte 0,18 mm
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 215362 INOX
EAN / GTIN 4045197601315

Tabel de aplicaţii

INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
130
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,25×D / ap = 4 mm, ap max = 6 mm.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule

Din aceeași serie "Softcut®"