Cuţit de strung pentru canelare pe dreapta

Cod articol: 273755
Reducere
de la  141,11 €
Preț valabil până la 26 mai 2024
La cerere
Livrabil
79 livrabil imediat
  • Răcire interioară: nu

Descriere

Execuţie:

Din oţel pentru scule foarte rezistent (> 1300 N/mm2). Prin conectare cu sistemul convex de prindere cu plăci, se poate obţine o rezistenţă maximă la forţele de aşchiere axiale şi radiale, ceea ce duce la o creştere semnificativă a calităţii suprafeţelor şi a productivităţii.

Notă:

De la o lăţime de canelare de 6 mm, a doua lamă vine în contact cu piesa la tmax (5×lăţimea de canelare). Aceasta poate duce la apariţia striaţiilor. Nu apar striaţii până la t = 24,5 mm.

Consilieri de servicii și produse

Mai multe produse din oferta specială: "Lichidare de stoc"
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
    Lăţimea cozii / lăţimea cozii w (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături