{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
Serie | Eco | |
Mărime coadă | 16 mm | |
Mărimea plăcuţei | 12 mm | |
Tip de utilizare | pe stânga | |
Răcire interioară | da | |
Cod ISO Suport | PCLNR/L 1620X12 | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | CN.. 1204.. | |
Lăţimea funcţională L4 | 25 mm | |
Lungime cap L1 | 34 mm | |
Lungimea totală L | 81 mm | |
Portplăcuţă | 259031 11 | |
Pârghie cu articulaţie | 259015 3 | |
Şurub pentru pârghia cu articulaţie | 259018 2 | |
Arc | 259046 1 | |
Unghi de reglare κ | 95 grad | |
Utilizare | Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior | |
Tip produs | Cuţit de strunjit |
Cod articol | 250013 16/12 | |
EAN / GTIN | 4045197649805 |