VCGT 110301 HU7310

Cod articol: 261452 HU7310
La cerere
În stoc
866 livrabil imediat

Promoții și oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă VCGT 110301
Rază la colţ 0,1 mm
Categorie HU7310
Materialul sculei Carbura
Strat de acoperire neacoperit
Aplicaţia principală N
Condiţie de tăiere continuu
Sfărâmător de aşchii AM
Toleranţă G
Adâncime de tăiere ap 0,1 mm - 4 mm
Avans f 0,05 mm/rot - 0,5 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 350 m/min - 600 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 2
Codificare finisare / degroşare Degroşare; Finisare; Degroşare-finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 261452 HU7310
EAN / GTIN 4045197671523

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
Alu > 10% Si
N
continu
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule