{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | DNGA 150604 | |
Rază la colţ | 0,4 mm | |
Categorie | KBN35M | |
Materialul sculei | CBN | |
Condiţie de tăiere | uşor întrerupt | |
Modelul muchiilor aşchietoare | MET | |
Adâncime de tăiere ap | 0,1 mm - 0,3 mm | |
Avans f | 0,1 mm/rot - 0,2 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 100 m/min - 180 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 2 | |
Codificare finisare / degroşare | Finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 255631 MET | |
EAN / GTIN | 4960664544417 | |
Număr producător | TBA02230 |