DCGW 070204 FN N

Cod articol: 265835 N
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă DCGW 070204 FN
Rază la colţ 0,4 mm
Categorie PKD
Materialul sculei PKD
Condiţie de tăiere continuă
Modelul muchiilor aşchietoare N
Adâncime de tăiere ap 0,1 mm - 2,5 mm
Avans f 0,03 mm/rot - 0,4 mm/rot
Viteză de aşchiere vc pentru aluminiu < 10 % Si 300 m/min - 2.000 m/min
Viteză de aşchiere vc pentru metale neferoase 300 m/min - 1.500 m/min
Viteză de aşchiere vc pentru G(C)RP 150 m/min - 600 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 1
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Unghi de aşchiere 0 grad
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 265835 N
EAN / GTIN 4045197452702

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
Alu > 10% Si
N
CuZn
N
Grafit
N
continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 
Grafit, GRP, CRP
N

Descriere

Execuţie:

PKD − Diamant policristalin, granulaţie fină.
Neutru, fără sfărâmător de aşchii.

Aplicaţie:

Pentru aluminiu, aliaje de aluminiu, metale neferoase, mase plastice, materiale compozite, aliaje de titan, metale sinterizate.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule