{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | DCGT 11T308 | |
Rază la colţ | 0,8 mm | |
Categorie | SP4019 | |
Materialul sculei | Carbura | |
Aplicaţia principală | UNI | |
Condiţie de tăiere | continuă | |
Sfărâmător de aşchii | 62 | |
Adâncime de tăiere ap | 0,15 mm - 3 mm | |
Avans f | 0,05 mm/rot - 0,3 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 30 m/min - 440 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 2 | |
Codificare finisare / degroşare | Finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 260375 SP4019 | |
Număr producător | 5660443 |