DCGT 11T301 PR1725

Cod articol: 260384 PR1725

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    25,42 € / buc.
  • de la 10 buc.
    21,19 € / buc.
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă DCGT 11T301
Rază la colţ 0,1 mm
Categorie PR1725
Materialul sculei Carbură
Strat de acoperire acoperit
Aplicaţia principală M
Aplicaţie secundară P
Condiţie de tăiere uşor întrerupt
Sfărâmător de aşchii MFP-SKS
Toleranţă G
Adâncime de tăiere ap 0,2 mm - 1,5 mm
Avans f 0,03 mm/rot - 0,2 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 60 m/min - 200 m/min
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie secundară 50 m/min - 150 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 2
Codificare finisare / degroşare Finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 260384 PR1725
EAN / GTIN 4960664923434

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
Oţel < 1100 N/mm²
P
Oţel < 1400 N/mm²
P
continu
 
Umiditate maximă
 

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule