{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | CNMG 120408 R | |
Categorie | HB7035 | |
Materialul sculei | Carbura | |
Aplicaţia principală | UNI | |
Condiţie de tăiere | puternic întreruptă | |
Sfărâmător de aşchii | UNI | |
Adâncime de tăiere ap | 1 mm - 4 mm | |
Avans f | 0,2 mm/rot - 0,5 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 55 m/min - 230 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 4 | |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 251370 UNI |