Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

CCGW 09T302 G

Cod articol: 265360 G

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă CCGW 09T302
Categorie CBN725
Materialul sculei CBN
Modelul muchiilor aşchietoare G
Adâncime de tăiere ap 0,1 mm - 0,3 mm
Avans f 0,1 mm/rot - 0,2 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 100 m/min - 250 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 1
Codificare finisare / degroşare Finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 265360 G

Tabel de aplicaţii

Oţel < 55 HRC
H
Oţel < 60 HRC
H
neregulat
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

  • Execuţie de unică folosinţă – nu mai este necesară reascuţirea!
  • Cu un tăiş.

Notă:

La cerere se pot livra alte forme de plăcuţe amovibile, dimensiuni şi raze la colţ.