{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | CCGW 060204 | |
Categorie | BB7220 | |
Materialul sculei | CBN | |
Modelul muchiilor aşchietoare | G | |
Adâncime de tăiere ap | 0,1 mm - 0,3 mm | |
Avans f | 0,1 mm/rot - 0,2 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 100 m/min - 250 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 1 | |
Codificare finisare / degroşare | Finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 265330 G |