{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
pentru înălţimea lamei H | 32 mm | |
Suport | PSC 63 | |
Normă pentru suport | ISO 26623-2 | |
Răcire interioară | da | |
Lungime activă dimensiune A | 145 mm | |
L1 | 110 mm | |
⌀ exterior D | 80 mm | |
Deplasare a axei vârfului f | 22 mm | |
Tip produs | Portcuţit de retezat |
Cod articol | 318904 32 | |
Număr producător | PS6.AM3.K11.145 |