• În curând acest produs nu mai face parte din sortimentul nostru.

Portsculă forma B1 radială pe dreapta, scurtă 20 mm

Cod articol: 319000 20
Reducere
80,60 €
Preț valabil până la 26 mai 2024
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Forma B
⌀ cozii d1 20 mm
h1 16 mm
h2 22 mm
b1 55 mm
b2 30 mm
h5 30 mm
h6 25 mm
l1 16 mm
l2 30 mm
Cod de culoare fixare VDI VDI 20
Tip produs Portscule tipVDI

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 319000 20
EAN / GTIN 4045197190987

Descriere

Execuţie:

  • Cementat HRC 58 ±2.
  • Toate suprafeţele funcţionale rectificate.
  • Cu duze sferice pentru răcire.

Aplicaţie:

În special pentru prelucrare exterioară.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Partea 2.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Mai multe produse din oferta specială: "Lichidare de stoc"