{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
Pentru fixare pătrată | 20 mm | |
Suport | HSK-T 40 | |
Normă pentru suport | ISO 12164-3 | |
Răcire interioară | da | |
Lungime activă dimensiune A | 80 mm | |
Lungime de strângere L1 | 45 mm | |
B | 30 mm | |
⌀ exterior D | 80 mm | |
Tip produs | Portsculă |
Cod articol | 318611 20 | |
Număr producător | HA4.V20.R21.080 |