{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
Serie | Centro P | |
Tip CP pentru ER | 16M | |
Suport | HSK-E 50 A = 100 | |
Normă pentru suport | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Precizie a rotirii concentrice a bucşei elastice ER cu mandrina cu bucşă elastică CP | ≤ 6 µm | |
Precizie a rotirii concentrice a bucşei elastice HP cu mandrina cu bucşă elastică CP | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC | |
Gama de prindere | 1 mm - 10 mm | |
⌀ exterior D | 22 mm | |
Tip produs | Mandrină cu bucşă elastică |
Cod articol | 308444 16M | |
Număr producător | 43345001000 |