Execuţie:
Alternativ la CENTRO P – fără etanşare cu piuliţă de strângere ER Centro P nr.
309655 sau sistem etanşat cu piuliţă de strângere ER CP pentru şaibele de etanşare HP nr.
309665 în combinaţie cu şaibele de etanşare HP nr.
309666 −
309668 (pentru alimentare interioară cu lichid de răcire, respectiv ca dispozitiv de reţinere a murdăriei).
- Conul exterior şi cel interior sunt rectificate cu alezarea RFID/Balluf cip.
- Precizie de concentricitate şi precizie de repetabilitate de 3 µm la 3xD, maxim 50 mm, în cazul utilizării unei bucşe elastice HP de precizie.
- HDC = Heavy Duty Chuck, o mandrină concepută special pentru aşchierea dificilă. Un corp de mandrină ranforsat oferă o stabilitate mai bună și o rigiditate radială ample. Piuliță de strângere cu rulment cu bile cu filet fin trapezoidal pentru cuplul de strângere optim și forța de strângere reduce vibrațiile.
- Forţe de fixare foarte mari garantate de aşezarea completă a bucşei elastice în mandrină şi piuliţa de strângere.
- Amortizarea vibraţiilor prin bucşa elastică şi masa universalului.
Avantaj:
Fixarea brevetată optimă a bucşei elastice, ghidajele duble, filetul trapezoidal şi piuliţa de strângere cu strat alunecos se combină într-o unitate stabilă atunci când se realizează strângerea, asigurând astfel cea mai mare rigiditate şi precizie.
Aplicaţie:
Pentru fixarea foarte exactă a sculelor cu coadă cilindrică.
Livrare:
Fără piuliţă de strângere.
Accesorii opţionale:
Notă:
- Strânge doar ⌀ nominal până la ⌀ tijei cu toleranţă h10.
- Se va folosi în combinaţie cu bucşa elastică Fahrion.