Portsculă pentru freză cu alezaj cu orificiu al canalului de răcire HSK-F 63 A = 100

Cod articol: 306563
Reducere
de la  195,00 €
Preț valabil până la 26 mai 2024
La cerere
Livrabil
15 livrabil imediat
  • Normă pentru suport: ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
  • Orificiu pentru canalul de răcire: Fără posibilitate de închidere
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 2,5 la 25000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 6
  • Strategie de aşchiere: HPC

Descriere

Execuţie:

  • ⌀ de strângere 40 cu 4 găuri filetate pentru prinderea capetelor de freză conform DIN 2079.
  • Cu gaură pentru cip Baluff/cip RFID.
  • Suprafaţă de contact a manşonului mărită.
  • Suprafeţele de antrenare HSK sunt rectificate.

Cu orificii ale canalului de răcire.

Aplicaţie:

Pentru fixarea frezelor frontale şi a capurilor de frezat.

Livrare:

Inclusiv şurub de fixare a frezei.

Accesorii opţionale:

Cheie specială Cod 309840.

Consilieri de servicii și produse

Mai multe produse din oferta specială: "Lichidare de stoc"