{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
Con cu înclinare mare SK | 40 | |
Con cu înclinare mare SK1 | 40 | |
Suport | SK 40 | |
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | |
Forma | A | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 15000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 8 µm | |
Lungime activă dimensiune A | 100 mm | |
⌀ exterior D | 63 mm | |
Tip produs | Portsculă intermediară |
Cod articol | 301270 40/40 |