Portscule cu strângere rapidă − fretare cu orificiu al canalului de răcire HSK-A 63 scurt

Cod articol: 308187
de la 
La cerere
Livrabil
423 livrabil imediat
  • Normă pentru suport: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Forma: A
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 2,5 la 25000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 3
  • Strategie de aşchiere: HSC; HPC

Descriere

Execuţie:

De la ⌀ de strângere D1 6 mm cu găuri filetate pentru şuruburi de echilibrare.
Ajustare integrată a lungimiii sculelor, de la ⌀ de strângere D1 6 mm (cursă de ajustare 10 mm).
Cu orificii ale canalului de răcire şi fileturi cu care se pot închide. ⌀ D1: 3 mm, 4 mm, 5 mm fără închidere.
GARANT: suprafeţele zonei de acţionare pentru repoziţionare sunt rectificate. Toate conurile sunt superfinisate (funcţionare silenţioasă!).
  • Oţel rezistent la temperaturi înalte.
  • Ref. 3 – 5 pentru carbură, începând cu Ref. 6 pentru HSS şi carbură.
  • Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.

Aplicaţie:

  • Pentru fixarea frezelor şi a burghielor cu coadă cilindrică în toleranţa h6.
  • Recomandată pentru unităţi de fretare compactă inductive, de contact şi cu aer cald.

Livrare:

La menghine cu reglarea lungimii, incl. şurub de reglare a lungimii (de la ⌀ de strângere D1 6 mm).

Accesorii opţionale:

Conductă de răcire Cod 309880, cheie tubulară Cod 309890, extensie de mandrină cu strângere rapidă Cod 302410302416, unităţi de fretare compacte Cod 354210354450, set şurub de echilibrare Cod 309906 180.
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
    ⌀ de strângere D1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături