Portscule cu strângere rapidă, conice la 3°, suplu HSK-E 40 A = 70

Cod articol: 308304
Reducere
de la  159,00 €
Preț valabil până la 26 mai 2024
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil
31 livrabil imediat
  • Normă pentru suport: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Forma: E
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 2,5 la 40000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 3
  • Strategie de aşchiere: HSC

Descriere

Execuţie:

  • Toate cozile sunt superfinisate (funcţionare silenţioasă!).
  • Suprafeţe funcţionale HSK prelucrate.
  • Formă subţire (contur de 3°).

Calitatea echilibrării 2,5 / 40000 min−1.

Aplicaţie:

  • Mai ales pentru execuţia sculelor şi a matriţelor.
  • Pentru fixarea sculelor cu toleranţa cozii in h6.

Accesorii opţionale:

Conductă de răcire Cod 309880. Cheie tubulară Cod 309890. Extensii pentru mandrină cu fretare Cod 302410 Ref. 12/3 şi 12/4. Unităţi de fretare compacte Cod 354210354450.

Consilieri de servicii și produse

Mai multe produse din oferta specială: "Lichidare de stoc"
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
    ⌀ de strângere D1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături