Portscule cu prindere pe con SK, fixare mixtă, model subţire Forma ADB SK 40 A = 100

Cod articol: 300422
de la 
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil
80 livrabil imediat
  • Standard: DIN 6359
  • Normă pentru suport: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 2,5 la 25000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 3

Descriere

Execuţie:

  • Toleranţă la găurire D1 în H4 (precizie mai ridicată comparativ cu DIN).

Tije superfinisate (funcţionare uniformă!). Cu orificiu pentru cipul RFID/Balluff.

Aplicaţie:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică conform DIN 1835 forma  B + E şi DIN 6535 forma HB + HE.

Livrare:

Inclusiv şurub de strângere cu articulaţie sferică pentru sistem Weldon şi Whistle-Notch şi şurub opritor străpuns.

Accesorii opţionale:

Şurub de tragere (AB) Cod 308600308806, cheie de strângere AB Cod 308820308835, şurub de strângere de schimb 309905 M6, 309905 M8.
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
    ⌀ de strângere D1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături