Portsculă cu prindere SK Forma ADB SK 50 A = 160

Cod articol: 300350
de la 
La cerere
Livrabil
63 livrabil imediat
  • Standard: DIN 6359
  • Normă pentru suport: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 2,5 la 25000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 3

Descriere

Execuţie:

Cu gaură pentru cip Baluff/cip RFID.
GARANT −
Toate conurile sunt superfinisate (funcţionare silenţioasă!). Calitatea echilibrării G 2,5 / 25000 min-1.

Aplicaţie:

Pentru prinderea sculelor cu parte de fixare laterală conform DIN 1835 B şi DIN 6535 HB.

Accesorii opţionale:

Şurub de tragere (AB) Cod 308600308806, chei de strângere pentru şuruburi de tragere Cod 308820308835.
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
    ⌀ de strângere D1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături