Mandrină hidraulică ajustare radială HSK-A 63

Cod articol: 307514
de la 
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat
  • Normă pentru suport: ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7
  • Forma: A
  • Răcire interioară: Da, cu max. 80 bari
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 2,5 la 25000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 3

Descriere

Execuţie:

  • Ajustare axială pe lungime, interval de reglare 10 mm.
  • Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.

Cu reglare longitudinală radială a sculei.

Aplicaţie:

  • Rată înaltă de aşchiere (totuşi fără aşchiere dificilă extremă).
  • Pentru găurire, alezare şi frezare.

Accesorii opţionale:

Manșoane de reducere Cod 302135 - 302187, țeavă de lichid de răcire Cod 309880, cheie tubulară Cod 309890, ștergătoare cilindrice Cod 343720.
Şuruburile opritoare WTE pentru strângere directă, respectiv pentru utilizarea adaptoarelor de reducţie sunt disponibile la cerere.

Notă:

Dimensiunea A = 200 mm se livrează la cerere!
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
    ⌀ de strângere D1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături