Mandrină pentru bucşă elastică ER Forma ADB BT 40 A = 100

Cod articol: 302780
de la 
La cerere
Livrabil
81 livrabil imediat
  • Normă pentru suport: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Forma: ADB
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 6,3 la 20000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 3
  • Strategie de aşchiere: HSC

Descriere

Execuţie:

Conul exterior şi cel interior sunt rectificate.
Toate conurile sunt brunate.

Aplicaţie:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică în bucşele elastice conform DIN 6499  Forma A şi B.

Livrare:

Inclusiv piuliţă de strângere ER.

Accesorii opţionale:

Bucşă elastică ER Cod 308881309434, cheie de strângere ER Cod 309680309745 resp. Cod 613300.
şurub de tragere (AB) Cod 308760308802, cheie de strângere pentru şuruburi de tragere Cod 308820308835.

Notă:

Piuliţă de strângere recomandată Cod 309580 resp. 309610.