Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Ochelari de protecţie pentru sudori 5

Cod articol: 096824 5

Detalii despre produs

Date tehnice

Marcarea lentilelor 5 W 1 S
Protecţie UV UV400
Material pentru lentile Policarbonat
Clasă de protecţie filtru IR 5
Tip produs Ochelari de protecție pentru sudor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 096824 5

Descriere

Execuţie:

Ochelari de protecţie uşori, cu zonă de vizibilitate nedistorsionată şi ajustabilitate optimă la forma feţei. Acoperire optimă a zonei sprâncenelor şi tâmplelor. Lentila verde nu este prevăzută cu strat de acoperire la interior iar pe exterior prezintă un strat de acoperire pentru protecţie la zgârieturi. Se reduce la minim arderea lentilelor din cauza scânteilor de sudură. Fără componente metalice.

Standard:

EN 166; EN 169