Sandale, negru/galben uvex 1, S1

Cod articol: 092110
de la 
La cerere
Livrabil
43 livrabil imediat
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD

Descriere

Execuţie:

Încălţăminte de protecţie, sportivă, extrem de uşoară şi flexibilă. Recomandate pentru persoanele alergice la crom. Mărimea 11.
  • Material de suprafaţă din microvelur.
  • Căptuşeală Distance-Mesh.
  • Vârf de protecţie a degetelor 100% fără elemente metalice uvex xenova®.
  • Talpă din poliuretan cu inserţii de poliuretan termoplastic, cu cele mai bune caracteristici de amortizare.
  • Structură aproape fără cusături a părţii superioare pentru evitarea punctelor de presiune.
  • Echipare ESD.

Sandale de protecţie cu prindere cu scai dublă şi orificii mari de aerisire.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191.

Produse potrivite

Din aceeași serie "uvex 1"

Consilieri de servicii și produse

Mai multe produse din oferta specială: "Soluții complete pentru ESD"
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
    Mărimea încălțărilor UE Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături